Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 240mA; 1210; R: 972mΩ; ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ32BW151HZ10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ32BW151HZ10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 0,972Ω
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 0,24A
Entspricht Norm: AEC Q200
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,58*
€ 270,8202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,24*
€ 270,4156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,06*
€ 238,0714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,24*
€ 228,7656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,20*
€ 215,628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.