Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 240mA; 1210; R: 972mΩ; ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ32BW151HN10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ32BW151HN10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 0,972Ω
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 0,24A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,56*
€ 271,9864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,36*
€ 262,2284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,32*
€ 234,8108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,24*
€ 228,7656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,26*
€ 216,8894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.