Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 15Ω; SMD; 970mA; 1210; R: 91,2mΩ; ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ32BW150HN10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ32BW150HN10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 91,2mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 0,97A
Impedanz bei 100MHz: 15Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,60*
€ 274,414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,36*
€ 274,1284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,58*
€ 241,0702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,84*
€ 231,8596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,22*
€ 218,0318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.