Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 2,5A; 0806; R: 46mΩ; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ2MSM601SN10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ2MSM601SN10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 46mΩ
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 2,5A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2016
Gehäuse - Zoll: 0806
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,66*
€ 525,5754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,25*
€ 498,9075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 393,00*
€ 467,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,33*
€ 457,3527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,70*
€ 435,183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.