Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1,5Ω; SMD; 1,2A; 1008; R: 75mΩ; ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ2HBM1R5SN10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ2HBM1R5SN10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 75mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 1,2A
Impedanz bei 100MHz: 1,5Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,78*
€ 304,3782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,16*
€ 302,4504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,70*
€ 274,533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,51*
€ 261,2169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,90*
€ 243,831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.