Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 17Ω; SMD; 700mA; 1008; R: 263mΩ; ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ2HBM170SN10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ2HBM170SN10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,263Ω
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 0,7A
Impedanz bei 100MHz: 17Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06821* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,27*
€ 303,7713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,61*
€ 295,8459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,75*
€ 261,5025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,26*
€ 254,9694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,63*
€ 243,5097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.