Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; Sicherheitswiderstand; THT; 470Ω; 2W; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; Sicherheitswiderstand; THT; 470Ω; 2W; ±10%
Widerstand: metal film; Sicherheitswiderstand; THT; 470Ω; 2W; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-NFR2W-470R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     FRN02WK0471A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 2 watt
metallfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 2W
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x25mm
Ausgänge: axial
Widerstands-Art: Sicherheitswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,274*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,781*
€ 2,11939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.