Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; Sicherheitswiderstand; THT; 47Ω; 1W; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; Sicherheitswiderstand; THT; 47Ω; 1W; ±10%
Widerstand: metal film; Sicherheitswiderstand; THT; 47Ω; 1W; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-NFR1W-47R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     FRN01WK0470A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 1w
metallfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 1W
Widerstand: 47Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Ausgänge: axial
Widerstands-Art: Sicherheitswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.