Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 1,5mΩ; SMD; 1206; 10A; 100VDC; 22nF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFM31KC223R2A3L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM31KC223R2A3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 22nf
entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Widerstand: 1,5mΩ
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 100V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 10A
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.671,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,55714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.788,42*
€ 2.128,2198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.762,80*
€ 2.097,732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.714,23*
€ 2.039,9337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.687,41*
€ 2.008,0179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.671,42*
€ 1.988,9898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.