Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Blindleistungsregulator; für Frontplatten; LCD; 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Blindleistungsregulator; für Frontplatten; LCD; 240V
Messgerät: Blindleistungsregulator; für Frontplatten; LCD; 240V
Artikel-Nr.:
     2805-NF20-A1H6AZZ0000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     NF20 A1H6AZZ0000M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten
Ausgang: Alarm;Relais x6
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 110...550V AC
Eingangsspannung: 240V
Abmessungen: 96x96mm
Messgerät-Eigenschaften: bidirektional (4 Quadranten)
Messgeräte-Typ: Blindleistungsregulator
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Strom AC;Gesamtverzerrungsfaktor;der Zeit;THD;elektrische Wirkenergie;elektrische Blindenergie;elektrische Scheinenergie
Parameter anzeigen: 2x16 Zeichen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,37*
€ 341,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.