Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratsche; 1/2"; mit Umschalter; 265mm; Zähne: 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratsche; 1/2"; mit Umschalter; 265mm; Zähne: 45
Artikel-Nr.:
     2805-NEO-08-521
Hersteller:
     NEO TOOLS
Herst.-Nr.:
     08-521
EAN/GTIN:
     5907558420722
Hersteller: NEO TOOLS
Befestigung: 1/2"
Länge: 265mm
Werkzeug-Typ: Ratsche
Ausführung: mit Umschalter
Eigenschaften der Werkzeuge: ergonomischer zweikomponentiger Griff
Anzahl der Zähne: 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.