Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratsche; 1/2"; mit Umschalter; 255mm; Zähne: 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratsche; 1/2"; mit Umschalter; 255mm; Zähne: 72
Artikel-Nr.:
     2805-NEO-08-520
Hersteller:
     NEO TOOLS
Herst.-Nr.:
     08-520
EAN/GTIN:
     5907558412840
Hersteller: NEO TOOLS
Befestigung: 1/2"
Länge: 255mm
Entspricht Norm: DIN 3122
Werkzeug-Typ: Ratsche
Ausführung: mit Umschalter
Eigenschaften der Werkzeuge: ergonomischer zweikomponentiger Griff
Anzahl der Zähne: 72
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.