Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 500kHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 500kHz; SO8
IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 500kHz; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-NE555DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     NE555DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Timer-IC
timer ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 10mA
Versorgungsspannung: 4,5...16V DC
Frequenz: 0,5MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: monostabil;RC Uhr;astabil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7300
50
€ 7,00*
ab € 0,071*
€ 0,2409*
2500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,1008*
€ 0,2904*
1 Tag
19485
5
€ 14,99*
ab € 0,0785*
€ 0,7029*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC1455BDR2G
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.