Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckbuchse; zur Befestigung von Füßen,für Profile; H: 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckbuchse; zur Befestigung von Füßen,für Profile; H: 34mm
Einsteckbuchse; zur Befestigung von Füßen,für Profile; H: 34mm
Artikel-Nr.:
     2805-NDL.Q-20X2-M8
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     430557
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Betriebstemperatur: -30...100°C
Breite: 20mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 34mm
Länge: 20mm
Wandstärke: 2mm
Anwendung: für Profile;zur Befestigung von Füßen
Gewinde: M8
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel
Korpusfarbe: schwarz
Material des Innenteils: Stahl
Sicherungs Element-Typ: Einsteckbuchse
Statische Belastung: 3kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.