Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD TFT 5,6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD TFT 5,6"
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD TFT 5,6"
Artikel-Nr.:
     2805-ND45-1210P000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     ND45 1210M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 100V;57,7V
Eingang: Binäreingang x6;Pt 100/Pt1000 x2
Ausgang: Relais x4
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 5,6"
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 85...253V AC;90...300V DC
Netz-Art: 3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Interface: RS485;Ethernet
Eingangsstrom: 5A;1A
Display-Auflösung: 640x480
Messgerät-Eigenschaften: Alarm bei Erreichen von Grenzwerten über E-Mail;Echtzeituhr - RTC;Datenarchivierung auf einer SD-Karte - bis 32 GB Speicher;viertarif;Überwachung von bis 6 zusätzlichen Energiezählern mit Impulsausgang
Messgeräte-Typ: Netz- und Stromversorgungsanalysator
Genauigkeitsklasse: S
Kommunikationsprotokoll: Modbus
Herstellerserie: ND45
Messung: Spannung AC;Temperaturen;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Phasenwinkel θ;Energie;Gesamtverzerrungsfaktor;interharmonisch;THD
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 144x144x104mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A;indirekte mit dem Stromwandler 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,96*
€ 1.476,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,69*
€ 1.452,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,45*
€ 1.404,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,38*
€ 1.372,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,90*
€ 1.335,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.