Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; vertikal; RKontakt max: 30mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; vertikal; RKontakt max: 30mΩ
Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; vertikal; RKontakt max: 30mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ND3FR10P
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     ND3FR10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: vertikal
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 5V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Verpackungs-Art: Tray
Herstellerserie: ND3
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.