Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; vertikal; RKontakt max: 30mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ND3FC16P-R
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     ND3FC16P-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: vertikal
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 5V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Verpackungs-Art: Spule
Herstellerserie: ND3
Anzahl Positionen: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.