Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 220kΩ; SMD; 0603; 4500K; ±3%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NCU18WM224E6SRB
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCU18WM224E6SRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 220kΩ
Toleranz: ±3%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4500K
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,05895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,12*
€ 346,4328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,20*
€ 329,868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,36*
€ 305,0684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,84*
€ 302,0696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,80*
€ 280,602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.