Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 100kΩ; SMD; 0402; 4250K; ±0,5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NTC Thermistor; 100kΩ; SMD; 0402; 4250K; ±0,5%
NTC Thermistor; 100kΩ; SMD; 0402; 4250K; ±0,5%
Artikel-Nr.:
     2805-NCU15WF104D6SRC
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCU15WF104D6SRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±0,5%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4250K
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.500,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,15001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.600,90*
€ 1.905,071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.583,20*
€ 1.884,008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.530,20*
€ 1.820,938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.512,50*
€ 1.799,875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.500,10*
€ 1.785,119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.