Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 22kΩ; SMD; 0201; 3380K; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NCP03XH223F05RL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP03XH223F05RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±1%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3380K
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,03246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 570,90*
€ 679,371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 537,90*
€ 640,101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 514,50*
€ 612,255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 498,90*
€ 593,691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,90*
€ 579,411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.