Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 68kΩ; SMD; 0201; 4250K; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NCP03WF683F05RL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP03WF683F05RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 68kΩ
Toleranz: ±1%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4250K
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,03226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 546,00*
€ 649,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,00*
€ 631,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 519,60*
€ 618,324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 508,35*
€ 604,9365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,90*
€ 575,841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.