Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 2; IN: 1; SMD; SC88A; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 2; IN: 1; SMD; SC88A; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; NOT; Ch: 2; IN: 1; SMD; SC88A; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7WZ14EP6X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7WZ14EP6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Inverter
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC88A
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0684*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.