Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC74A; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC74A; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC74A; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7SZ02M5X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ02M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nor gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0526*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.