Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7SZ00M5X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ00M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nand gate
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0607*
€ 0,1502*
1 Tag
916
5
€ 14,99*
ab € 0,0621*
€ 0,6702*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.