Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7ST08M5X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7ST08M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
on semiconductor and gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Weitere Suchbegriffe: and gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,085*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2567*
€ 0,30547
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.