Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 2÷6VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 2÷6VDC; -40÷85°C; 10uA
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 2÷6VDC; -40÷85°C; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-NC7S86M5X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7S86M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
OR-Gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: XOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,064*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.