Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; HF-PAD; RF; 868MHz; GPIO,I2C,UART; -94dBm; 10dBm; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NC1000P-8
Hersteller:
     NeoCortec
Herst.-Nr.:
     NC1000P-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NeoCortec
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2...3,6V
Frequenz: 868MHz
Schnittstelle: I2C;UART;GPIO
Abmessungen: 18x11mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 36,2/20,4A
Empfängerempfindlichkeit: -94dBm
Sendestärke: 10dBm
Verschlüsselung: AES128
Antennen-Art: HF-PAD
Modul-Art: RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.