Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerkarte: WiFi Netzwerk; USB A-Stecker; USB 2.0; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lanberg NC-0300-WI Netzwerkkarte 2400 Mbit/s
Lanberg NC-0300-WI Netzwerkkarte 2400 Mbit/s
Lanberg NC-0300-WI Netzwerkkarte 2400 Mbit/s
Lanberg NC-0300-WI Netzwerkkarte 2400 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2805-NC-0300-WI
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     NC-0300-WI
EAN/GTIN:
     5901969421569
Hersteller: LANBERG
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A-Stecker
Frequenz: 2,4GHz
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 300Mbps
Ausführung: USB 2.0
Computerkarte-Typ: WiFi Netzwerk
Kommunikation mit dem Computer: USB
Verschlüsselung: WEP;WPA;WPA2;WPA-PSK;WPA2-PSK;WPS
Standard: IEEE 802.11b;IEEE 802.11g;IEEE 802.11n;IEEE 802.11b/g/n;IEEE 802.11e;IEEE 802.11i;IEEE 802.11k
Software: kompatibel mit Windows 10;kompatibel mit Windows 7;kompatibel mit Windows Vista;kompatibel mit Windows XP;kompatibel mit Windows 8;kompatibel mit Linux;kompatibel mit Windows 11
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,73*
€ 7,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,17*
€ 9,76*
6
€ 6,95*
ab € 7,82*
€ 10,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.