Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; isoliert,Steckschlüssel; 1kVAC; 16Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; isoliert,Steckschlüssel; 1kVAC; 16Stk.
Schlüsselsatz; isoliert,Steckschlüssel; 1kVAC; 16Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-NB-KEYISO-S01
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-KEYISO-S01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEWBRAND
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Setinhalt: 6-kant-Steckschlüssel 3/8";3/8" Ratschenhalter;3/8" Verlängerung 165mm;3/8" Verlängerung 265mm;3/8" Halter vom Typ T mit einer Länge von 221mm
Entspricht Norm: IEC 60900:2004
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Verpackungs-Art: Koffer
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;isoliert
Schlüsseleigenschaften: Ratschenhalter mit Schnellumschaltung der Drehrichtung und ergonomischem Zweikomponentengriff.
Anzahl im Set/Package: 16Stk.
Größe der Buchse: HEX 10mm;HEX 8mm;HEX 12mm;HEX 13mm;HEX 14mm;HEX 17mm;HEX 19mm;HEX 22mm
3/8" Sechskant-Steckschlüssel: 4mm;5mm;6mm;8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,39*
€ 262,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,26*
€ 234,74
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 179,14*
€ 213,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,68*
€ 193,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,42*
€ 189,71
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 145,17*
€ 172,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,86*
€ 154,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.