Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbacken; Stoßverbinder isoliert; NB-CRIMP01H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpbacken; Stoßverbinder isoliert; NB-CRIMP01H
Crimpbacken; Stoßverbinder isoliert; NB-CRIMP01H
Artikel-Nr.:
     2805-NB-JCRIMP18
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-JCRIMP18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Quetschverbinder
Stossverbinder
Hersteller: NEWBRAND
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2;0,5...1mm2;4...6mm2;10mm2
Leitungsgröße: 8AWG;22AWG...18AWG;16AWG...14AWG;12AWG...10AWG
Werkzeugmaterial: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Stoßverbinder isoliert
Ersatzteil-Typ: Crimpbacken
Passendes Zubehör: NB-CRIMP01H
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, quetschverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.