Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbacken; Terminale Superseal 1.5; NB-CRIMP01H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpbacken; Terminale Superseal 1.5; NB-CRIMP01H
Crimpbacken; Terminale Superseal 1.5; NB-CRIMP01H
Artikel-Nr.:
     2805-NB-JCRIMP11
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-JCRIMP11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Hersteller: NEWBRAND
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2;0,35...0,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG;22AWG...20AWG
Werkzeugmaterial: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Terminale Superseal 1.5
Ersatzteil-Typ: Crimpbacken
Passendes Zubehör: NB-CRIMP01H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.