Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbacken; NB-CRIMP01H; 6AWG,8AWG,10AWG; 6mm2,10mm2,16mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpbacken; NB-CRIMP01H; 6AWG,8AWG,10AWG; 6mm2,10mm2,16mm2
Crimpbacken; NB-CRIMP01H; 6AWG,8AWG,10AWG; 6mm2,10mm2,16mm2
Artikel-Nr.:
     2805-NB-JCRIMP06
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-JCRIMP06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
aderendhülsen crimpeinsatz
Hersteller: NEWBRAND
Leitungsquerschnitt: 6mm2;16mm2;10mm2
Leitungsgröße: 6AWG;8AWG;10AWG
Werkzeugmaterial: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: isoliert Aderendhülsen;nicht isolierte Aderendhülsen
Ersatzteil-Typ: Crimpbacken
Passendes Zubehör: NB-CRIMP01H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.