Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbacken; nicht isolierte Kabelschuhe; NB-CRIMP01H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpbacken; nicht isolierte Kabelschuhe; NB-CRIMP01H
Crimpbacken; nicht isolierte Kabelschuhe; NB-CRIMP01H
Artikel-Nr.:
     2805-NB-JCRIMP02
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-JCRIMP02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
crimpeinsatz kabelschuh
Hersteller: NEWBRAND
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2;6mm2;2,5mm2;10mm2
Leitungsgröße: 16AWG;14AWG;8AWG;10AWG
Werkzeugmaterial: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: nicht isolierte Kabelschuhe
Ersatzteil-Typ: Crimpbacken
Passendes Zubehör: NB-CRIMP01H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.