Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; Schlitzbreite: 0,5mm; Spitzenf. Spitze: scharf; ESD; 17g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; Schlitzbreite: 0,5mm; Spitzenf. Spitze: scharf; ESD; 17g
Pinzette; Schlitzbreite: 0,5mm; Spitzenf. Spitze: scharf; ESD; 17g
Artikel-Nr.:
     2805-NB-ESD15
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-ESD15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Hersteller: NEWBRAND
Material: Edelstahl
Werkzeug-Typ: Pinzette
Klingenform: gebogen
Spitzenform: scharf
Pinzettenlänge: 116mm
Gewicht netto: 17g
Ausführung: ESD
Breite des Endstückes: 0,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.