Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; Schlitzbreite: 0,5mm; Spitzenf. Spitze: scharf; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; Schlitzbreite: 0,5mm; Spitzenf. Spitze: scharf; ESD
Pinzette; Schlitzbreite: 0,5mm; Spitzenf. Spitze: scharf; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-NB-ESD10
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-ESD10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Hersteller: NEWBRAND
Material: Edelstahl
Werkzeug-Typ: Pinzette
Spitzenform: scharf
Pinzettenlänge: 110mm
Gewicht netto: 15g
Ausführung: ESD
Breite des Endstückes: 0,5mm
Art der Pinzette: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.