Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer: für Werkzeug; 260x180x100mm; ABS; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koffer: für Werkzeug; 260x180x100mm; ABS; IP67
Koffer: für Werkzeug; 260x180x100mm; ABS; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-NB-45-1-B
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-45-1-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEWBRAND
Farbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP67
Material: ABS
Äußere Abmessungen: 260x180x100mm
Behältereigenschaften: Staubdicht;zeichnen sich durch eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit;mit formbarem Schaumstoff für die Innengestaltung versehen
Koffer-Typ: für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.