Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; gerade; THT; auf PCB; vergoldet; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; gerade; THT; auf PCB; vergoldet; 2A
Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; gerade; THT; auf PCB; vergoldet; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-N2510-6002RB
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     N2510-6002RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
stiftleiste 3m
Hersteller: 3M
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -55...105°C
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: 2500
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Maximalstrom: 2A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,97*
2 Tage
833
3
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 3,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 784 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.