Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 6; IDC; THT; 2,54mm; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 6; IDC; THT; 2,54mm; verzinnt
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 6; IDC; THT; 2,54mm; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-N1606
Hersteller:
     TOMIC
Herst.-Nr.:
     N1606
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOMIC
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6
Flachkabel-Rastermaß: 2,54mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.