Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0602; rot; 250÷800mcd; 1,6x0,6x1,2mm; 140°; 1,7÷2,5V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N0R43S44SV
Hersteller:
     BRIGHTEK (EUROPE)
Herst.-Nr.:
     N0R43S44SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BRIGHTEK (EUROPE)
Montage: SMD
Gehäuse: 0602
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 1,7...2,5V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 615...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 250...800mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 1,6x0,6x1,2mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.