Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; PIN: 32; 2x16+PE; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; PIN: 32; 2x16+PE; Metall
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; PIN: 32; 2x16+PE; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93603-0109
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93603-0109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 32B (2 x 16B)
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP66
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 32
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x16+PE
Steckverbinder-Variante: ohne Stopfbuchse
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Stopfbuchsengewinde: M50
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: 7932.7763.0
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm (x2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.