Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 10; 10+PE; M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 10; 10+PE; M20
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 10; 10+PE; M20
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93603-0060
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93603-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP66
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: S-E
Steckverbinder-Ausgangssystem: 10+PE
Steckverbinder-Variante: mit Kabelverschraubung
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Stopfbuchsengewinde: M20
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Leitungsaußendurchmesser: 3,5...12,5mm
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 7910.7755.5
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.