Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 6; 6+PE; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 6; 6+PE; Metall
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 6; 6+PE; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93603-0042
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93603-0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP66
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: S-E
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Steckverbinder-Variante: mit Kabelverschraubung
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Stopfbuchsengewinde: M20
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Leitungsaußendurchmesser: 3,5...12,5mm
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: 7906.7749.5
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 27 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 135 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.