Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-K; PIN: 6(4+2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-K; PIN: 6(4+2)
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-K; PIN: 6(4+2)
Artikel-Nr.:
     2805-MX-936010221
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Nennstrom: 80A;16A
Anzahl Pole: 6 (4+2)
Steckverbinder-Serie: S-K
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4+2+PE
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2;1,5...16mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7306.6145.0
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,09*
€ 30,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 36,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.