Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; für Leitungen; hoch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; für Leitungen; hoch
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; für Leitungen; hoch
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-2673
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-2673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M40
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 7816.6454.5
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,19*
€ 82,3361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,02*
€ 80,9438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,76*
€ 78,2544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,55*
€ 74,4345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,89*
€ 62,9391
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.