Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; mit Doppelklinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; mit Doppelklinke
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; mit Doppelklinke
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-2577
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-2577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 7816.6413.0
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 10,96*
€ 18,32*
100
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 22,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 31,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 27 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.