Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; mit Klemme; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; mit Klemme; gerade
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; mit Klemme; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-2571
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-2571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 7816.6405.0
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 16,44*
1
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 18,09*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,31*
€ 23,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 27 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.