Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16A; mit Klemme; Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16A; mit Klemme; Metall
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16A; mit Klemme; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-2121
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-2121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16A
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: GWconnect
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: 7816.4521.0
Befestigung vom Einsatz: 66x16mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,50*
€ 108,885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,79*
€ 108,0401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,14*
€ 102,5066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,63*
€ 95,9497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,92*
€ 84,3948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.