Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 10B; für Leitungen; PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-1723
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-1723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: PG16
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,80*
1
€ 8,95*
ab € 8,67*
€ 15,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.