Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 10A; für Leitungen; hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 10A; für Leitungen; hoch
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 10A; für Leitungen; hoch
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-1218
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 10A
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: 7810.4581.5
Befestigung vom Einsatz: 49,5x16mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 135 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.