Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 10A; mit Klemme; Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 10A; mit Klemme; Metall
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 10A; mit Klemme; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-1131
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     7810.4503.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 10A
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: GWconnect
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: 7810.4503.0
Befestigung vom Einsatz: 49,5x16mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,56*
€ 107,7664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,16*
€ 107,2904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,73*
€ 104,3987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,03*
€ 95,2357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,36*
€ 83,7284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.